絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • マリンテック(188)
  • 松本船舶電機製作所(26)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • 船舶商事(13)
  • 伊吹工業(8)
  • はくでん(8)
  • 三信船舶電具(6)
  • 江東電気(4)
  • 日本船燈(4)
  • 明洋電器(3)
  • 舶用電球(1)
  • 山田実業(1)
  • 冨士電球工業(1)
  • 関西マリーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDオーバルサイドマーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグ (S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散スーパーLEDライト15灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDライト取付金具BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II ?ノブネジで工具不要の簡単固定 ?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm ?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 ?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) ?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 ?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる【こんな方におすすめ】?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 ?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 ?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
コンボスーパーLEDライト32灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040消費電力(W)55入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78コード長さ(mm)770色温度(K)6001LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8000防水性IP67
ナビゲーションLEDライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナビゲーションLEDライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスリムドームライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66

船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

船舶灯