船舶灯 :「引きねじ」の検索結果
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。