船舶灯 :「計器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12
ねじ穴間隔(mm)75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm
材質EVA
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM
質量(g)261
消費電力(W)19
入力電圧(V)DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47
コード長さ(mm)450
色温度(K)6000
光束(Lm)2296
防水性IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530
消費電力(W)25.7
入力電圧(V)DC10~30
取付ボルトM8
コード長さ(mm)520
色温度(K)6000
照射モード拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63
光束(Lm)3143
灯数6
防水保護等級IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040
消費電力(W)55
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78
コード長さ(mm)770
色温度(K)6001
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8000
防水性IP67
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。
消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12
消費電力(W)1.5
LED使用数(個)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867
消費電力(W)27
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89
コード長さ(mm)400
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)6750
防水性IP67
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12
色温度(K)5000~5500
防塵防水性能IP66
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24
角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯
船舶灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。