船舶灯 :「船舶用LED」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス
型式MB100-24D
寸法(mm)26×10×1000
色白色
質量(g)360
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大32
LED白色LED
LED使用数(個)114
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29
全光束(Lm)485
発光色白色
口金E26
色温度(K)6500
質量(g)60
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル
寸法(mm)220×105×100
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電圧(V)単相AC100~240
周波数範囲(Hz)50~60専用
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
指向角(°)ワイド
波形正弦波
RoHS指令(10物質対応)対応
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12~24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)2.8
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
外径×全長(mm)19×43
全光束(Lm)280
発光色白色
色温度(K)6000
LED使用数(個)36
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付
質量(g)200
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)8.5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ180×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)850
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き
材質高品質アルミダイキャスト製
寸法(mm)220×52×100
質量(g)820
タイプワイド
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)40
電源DC24V専用
全光束(Lm)4500
保証期間3年間メーカー無償保証
配光角度(°)160
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
50cm仕様
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書
型式MB50-24
色白色
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大8
LED白色LED
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス
型式MB100-24T
寸法(mm)32×10×1000
色白色
質量(g)400
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大42
LED白色LED
LED使用数(個)168
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書
型式MR5-24WT
寸法(mm)5.5×28×5000
色白色
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)900
1巻
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20
質量(g)5
消費電力(W)0.2
電源DC24~28V
レンズ120°
取付穴径(Φmm)(推奨)12
明るさ(Lm)20
防水保護等級IP67
省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24
消費電力(W)2.8
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
口金BA15S
外径×全長(mm)19×43
全光束(Lm)280
発光色白色
色温度(K)6000
LED使用数(個)36
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB50-24D
寸法(mm)26×10×500
色白色
質量(g)180
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
LED白色LED
LED使用数(個)54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB25-24D
寸法(mm)25×16×250
色白色
質量(g)90
サイズ(cm)25
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大7
LED白色LED
LED使用数(個)24
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB50-24T
寸法(mm)32×10×500
色白色
質量(g)200
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)84
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス。
本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書
型式MB100-24
色白色
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大16
LED白色LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ140×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)500
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)1.8
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ74×11
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)180
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V兼用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)8.5
色温度(K)6000
サイズ(mm)Φ180×16
防水仕様IP65相当
明るさ(Lm)850
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
型式MR5-12W
寸法(mm)5×23×5000
色白色
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
LED白色LED
LED使用数(個)600
1巻
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)21
発光色白
LED使用数(個)84
ケーブル長(cm)16
寸法(mm)32×10×500
質量(g)270
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
1式
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線機
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
省エネ法2017年度目標基準達成
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。
夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
質量(g)69
電圧(V)AC80~240
消費電力(W)7
電源交流電源(AC)
口金E26
外径×全長(mm)60×105
全光束(Lm)770
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
LEDのツブツブが見えない画期的な商品です!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを
直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。
船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。
LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。
標準は5m仕様です。
長時間のエージングテスト済み
無線ノイズはありません。
セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)85
保証期間1年
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W
電圧(V)DC24~28
LED白色
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯
船灯/信号器具/形象物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。