船舶灯 :「LED航海灯」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED航海灯 第2種白灯
進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNW-2C 質量(kg)0.3 種類第2種白灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12V用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNB-1B 質量(kg)0.4 緑+紅 種類第2種両色灯 消費電力(W)5.4 寸法(Φmm)76×95
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-2C 質量(kg)0.3 種類第4種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNM-3C 質量(kg)0.3 種類第3種マスト灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNT-2C 質量(kg)0.4 種類第2種船尾灯 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)2.4 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNP-2C 質量(kg)0.4 種類第2種舷灯(紅) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)6.6 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNS-2C 質量(kg)0.3 種類第2種舷灯(緑) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)4.8 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)8 口金E26 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング