船舶灯 :「LED航海灯」の検索結果
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.12MB) (0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用
質量(kg)0.3
消費電力(W)3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.12MB) (0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用
質量(kg)0.2
消費電力(W)3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用
質量(kg)0.2
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.2
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)0.2
消費電力(W)3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
関連資料(0.1MB)
各種証明書JG(国土交通省)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用
質量(kg)0.3
適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)DC10~30
保護等級IP56
LED寿命(時間)60000
各種証明書JG(国土交通省)
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。