船用スイッチ/アダプター :「2v用 LED」の検索結果
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換!
DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧DC24V
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)48
プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)
出力電流2A(MAX)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
スイッチ本体色:白色
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式)
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
電流容量(A)6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
色(本体)白
防水のON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式
防水規格IP-55
スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯
AC100V~250Vで使用可能
適合【防水中間スイッチ】WPSW-16A/WPSW-25A/WSW-16A/WSW-25A/WSW-30A
寸法(mm)37×28×40
極数4極
電圧(V)AC100~250まで
スイッチON-OFF
防水保護等級IP55
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き
極数1極
電圧(V)直流DC12-24
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数1極
電圧(V)直流DC12-24
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船用スイッチ/アダプター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。