6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V)AC100~240 各種認証PSE認証品 防水保護等級IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 保証期間1年 プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス) 各種認証PSE認証品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED電源
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧DC24V 入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)48 プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス) 出力電流2A(MAX)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 電圧(V)DC12/24 発光色黄色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 電圧(V)DC12/24 発光色緑色 消費電流(mA)LED:15 取付穴径(Φmm)Φ22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります