2ページ目: 船用スイッチ/アダプター
1式
¥99
税込¥109
6日以内出荷
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個
質量(g)770
切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50
出力電圧(V)DC0~48
入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)10(MAX)
周波数50/60Hz
定格出力電力(W)480
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
防水接続BOX
3P端子台付き
規格品
グランド2ヶ所
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換!
DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグ(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧DC24V
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)48
プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)
出力電流2A(MAX)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水のON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式
防水規格IP-55
スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯
AC100V~250Vで使用可能
適合【防水中間スイッチ】WPSW-16A/WPSW-25A/WSW-16A/WSW-25A/WSW-30A
寸法(mm)37×28×40
極数4極
電圧(V)AC100~250まで
スイッチON-OFF
防水保護等級IP55
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品
LEDスイッチにワンタッチで取付できます。
※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AWR-AC
寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32
使用温度範囲(℃)-20~70
手元スイッチの色白色
電源電圧(V)AC100
電流容量(A)スイッチ:6
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224R-WP
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色赤
取付穴径(Φmm)19推奨
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチ付
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)。RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。取り付け方法。埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm
寸法(mm)69×69×70
径(Φmm)埋め込み穴:52
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ
型式WSW-16A
電圧(V)10-250まで
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35
外径(Φmm)パッキング:4.5
電流容量(A)スイッチ:16
防塵防水性能IP65
1式
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
付属品ステンレスネジ3本
型式MBX-2HG
質量(g)140
電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38
電流容量(A)スイッチ:30
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで
防水性IP68
1式
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ
付属品ステンレスネジ
寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55
質量(g)85
電源電圧(V)AC100-250まで
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
防水保護等級IP66
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224G-WP
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色緑
取付穴径(Φmm)19推奨
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電圧(V)DC12/24
発光色黄色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電圧(V)DC12/24
発光色緑色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数2極-6P
電圧(V)200まで
スイッチOFF-ON-OFF
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
寸法(mm)37×28×40
極数4極
電圧(V)AC100~250まで
スイッチON-OFF
電流容量(A)【スイッチ】30
防水性IP55
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本
寸法(mm)50.2×25×49
極数5極
電圧(V)DC12-24
スイッチオルタネイト式
取付穴37.5×22mm
電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き
極数1極
電圧(V)直流DC12-24
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
防水押しボタンスイッチ。3P-15A。。ON-OFF切り替え
形式BSWT215B3
電流容量(A)15
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ
型式WSW3-30A
電圧(V)10-250まで
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35
外径(Φmm)パッキング:4.5
ケーブル接続方法ネジ式接続式
電流容量(A)スイッチ:30
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)95Φ×78
開口穴(mm)70Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個
質量(g)770
切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50
出力電圧(V)DC0~24
入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)20(MAX)
周波数50/60Hz
定格出力電力(W)480
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ!
3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ
ブレーカー付き
赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6
寸法(mm)32×15×15
極数3極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
電流容量(A)16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器
パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能
USBが2か所で充電可能
黒色樹脂製
青色LED照明
防水キャップ・ゴムパッキング付き
ノイズ対策品
2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個
寸法(mm)縦35.6×幅21.5
タイプ角型ロッカータイプ
電圧(V)DC12/24
取付け方法埋め込みタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
DC12~24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
推奨取り付け穴:25mm
オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24
スイッチ容量20Aまで
スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面)
防水保護等級IP64相当
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
取付穴径(Φmm)25(推奨)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付
電圧(V)12・24
外寸(mm)107×95
防塵防水性能IP66
ヒューズ容量(A)15
スイッチ数5個
カットサイズ(mm)87×78
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。スイッチの電流容量6A。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AR-AC
寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32
使用温度範囲(℃)-20~70
電源電圧(V)AC100
電流容量(A)スイッチ:6
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
1式
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AW
寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)パッキング:4.5
電圧(V)200まで
電流容量(A)スイッチ:6
適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
¥849
税込¥934
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)50まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船用スイッチ/アダプター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。