175件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224Y-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
欠品中

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP 寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色 取付穴径(Φmm)19推奨 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし 定格容量(A)50まで 電線口18mm (8SQケーブルまで)
1式
4,698 税込5,168
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T 定格容量(A)20まで 電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
5,198 税込5,718
6日以内出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-64 定格容量(A)15まで 電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
8,498 税込9,348
6日以内出荷

防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ 定格容量(A)20まで 電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
5,798 税込6,378
6日以内出荷

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
1式
659 税込725
6日以内出荷

温度調節可能タイプはんだごて!。任意の温度に設定可能!デジタル温度表示機能。僅か6秒でハンダの融点温度200℃へ。高性能・安価で使いやすい。急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)。LEDインジケーター機能付き。正確な温度制御。温度構成用微調整VR付き。ドライバー収納BOX
付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ(皿付き)・電源コード・取扱説明書 型式SD-2 出力(W)60 電圧(V)AC100 設定温度(℃)200~480 加熱時間0~200℃ 6秒、0~300℃ 13秒 各種認証PSE
1式
6,298 税込6,928
6日以内出荷

3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式WRS3-30A 極数3極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF-ON 電流容量(A)スイッチ:30 ケーブルネジ式接続式 取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20~70 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
389 税込428
6日以内出荷

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き 極数2極-6P 電圧(V)200まで スイッチOFF-ON-OFF 電流容量(A)【スイッチ】6
1式
479 税込527
6日以内出荷

主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。取り付け方法。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!。組み立て用ネジはステンレス製
用途中間スイッチ 型式WSW4-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 ケーブル接続方法ネジ式接続式 電流容量(A)スイッチ:30
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。。ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで 付属品ステンレスネジ 型式WPSW4-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66
1式
2,298 税込2,528
6日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ 仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで 付属品ステンレスネジ 型式WPSW3-30A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52 電流容量(A)スイッチ:30 防塵防水性能IP66
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20 質量(g)5 スイッチモーメンタリー方式 発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択 電源(DC-V)12/24 取付穴径(Φmm)推奨:19 防塵防水性能IP67相当 スイッチ容量13Aまで
1式
3,500 税込3,850
6日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ用埋込パネル。20Aスイッチ専用!ステンレス製。。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ。取付方法:埋込タイプ(取付穴22mm)
付属品ステンレス製6角穴付きネジ 4本 材質304ステンレス製 寸法(mm)60×50×3 タイプ埋込型
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

簡単に取り付け可。メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。ステンレス製
材質304ステンレス製 寸法(mm)50×34×50 タイプスタンド型(2本のネジで固定)
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

スイッチなし、プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)10まで 電線口Φ14~16mm
1式
2,098 税込2,308
6日以内出荷

サーキットブレーカーリセットスイッチ専用防水カバー。メーカー商品CBMに適応
材質シリコン製
1式
149 税込164
6日以内出荷

簡単取付!ミニロッカースイッチ。強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き。両面テープでを剥がして簡単設置。樹脂製ケース付き配線済。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。青色LED内蔵
寸法(mm)30×20×22 電圧(V)DC12/24 スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き 電流容量(A)スイッチ:6 ケーブル3本線(赤・黒・黄) ケーブル長(cm)55
1式
899 税込989
8日以内出荷

分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類 型式RSMA-3-3 寸法(mm)100.5×68×80 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
1式
3,998 税込4,398
9日以内出荷

耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径43mm。抜け落ち防止付き
寸法(mm)88×70 白色 質量(g)30
1式
699 税込769
4日以内出荷

埋め込み型電動リールコンセント。未使用時に邪魔になりません。ステンレスタッピング4×20 6本付属
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)140Φ×150×厚さ45 開口穴(mm)106Φ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)100×150×深さ88 質量(g)250
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~12 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)40(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色赤色 スイッチング方式ラッチ式 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量3Aまで
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい) 電源(V)/電流(A)4.5/5 極性センター端子プラス バックライト無し USBタイプQC3.0 電源スイッチの種類プッシュ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品 材質(本体)アルミニウム 質量(g)30 電圧(V)DC12-24 寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60 適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど 電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5 極性センター端子プラス バックライト青色 USBタイプQC3.0/タイプC 電源スイッチの種類タッチ式
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
材質樹脂製 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
付属品黒色タッピングネジ 2本 材質樹脂製 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
タイプ絶縁型・メス 端末丸型圧着端子付き ヒューズミゼットヒューズ10A付 ケーブル長(cm)60
1個
289 税込318
6日以内出荷

防水仕様です。 3路スイッチなのでご注意ください!
定格容量(A)20まで 電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 コンタクト形状オス/メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 定格電流(A)15/16 サイズグランドサイズ:20フリー ケーブルΦ9~15 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USB付スイッチパネル C91359LED
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様USBソケット口:2個 タイプUSB付 電圧(V)DC12 出力USB出力:1A/2A 外寸(mm)107×96 取付ねじピッチ:94.5×87.5mm ヒューズ容量(A)15 スイッチ数3個 ねじ穴(Φmm)3.5 カットサイズ(mm)99×88
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に 質量(g)5 寸法(Φ×高さH)(mm)12×26 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)1(最大) 取付穴径(Φmm)推奨:12 保証期間1年間 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当
1式
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 スイッチオルタネイト式 電源DC12/24V ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 発光色白・緑・青・赤の4色から選択 消費電流(mA)【LED】15 取付穴径(Φmm)22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1式
3,698 税込4,068
6日以内出荷

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります