4ページ目: 船用スイッチ/アダプター
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
材質ABS樹脂
型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)
質量(g)65
備考※ネジ穴は開いていません
範囲(mm)ケーブル:5-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130
取付け方法コーキングまたはネジ取付
1式
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
材質ABS樹脂
型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)
質量(g)65
備考※ネジ穴は開いていません
範囲(mm)ケーブル:5-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130
取付け方法コーキングまたはネジ取付
1式
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AWR-DC
寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32
使用温度範囲(℃)-20~70
手元スイッチの色白色
電源電圧(V)DC12~24
電流容量(A)スイッチ:6
ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
1式
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224Y-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色黄色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224B-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色青色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224R-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色赤色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224G-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色緑色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224WB-O25
寸法(mm)Φ25×40
質量(g)36
電圧(V)DC12/24
スイッチ形状フラットタイプ(平面)
発光色白色
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ25
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
1式
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
型式DC-2PCF
寸法(mm)長さ35
材質(本体)樹脂製
定格電圧(V)≦DC36
プラグ(mm)外径5.5×内径2.1
電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)10まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ
定格容量(A)10まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-2P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式WRS4-30A
極数3極
電圧(V)250まで
スイッチON-OFF
電流容量(A)スイッチ:30
ケーブルネジ式接続式
取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥469
税込¥516
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし
極数1極
電圧(V)交流AC100(選択式)
スイッチON-OFF
使用温度(℃)-20~70
電流容量(A)【スイッチ】6
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本
寸法(mm)50.2×25×49
極数5極
電圧(V)DC12-24
スイッチモーメンタリー式
取付穴37.5×22
電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
型式S30-3
寸法(mm)74×98×49
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本
材質樹脂製
型式B30-3
寸法(mm)105×43
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 4本
材質樹脂製
型式B30-4
寸法(mm)150×43
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30.00
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
簡単に取り付け可。マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品黒色タッピングネジ 2本
材質樹脂製
型式S30-4
寸法(mm)75×150×49
タイプスタンド型
取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)30
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
寸法(mm)69×69×70
径(Φmm)埋め込み穴:52
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
防水押しボタンスイッチ。3P-15A。。正/止 逆切り替え。
形式BSWT315B3
電流容量(A)15
1式
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
パナソニック製スナップスイッチ。250V-6Aです!。。ON-OFF ハンダ接続
形式スナップスイッチ 6A
電圧(V)250
電流容量(A)6
接続端子2P
1式
¥499
税込¥549
6日以内出荷
パナソニック製スナップスイッチ。250V-10Aです!。。ON-OFF ハンダ接続
形式スナップスイッチ 10A
電圧(V)250
電流容量(A)10
接続端子2P
1式
¥619
税込¥681
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
色黄
質量(g)5
スイッチモーメンタリー方式
発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択
電源(DC-V)12/24
取付穴径(Φmm)推奨:19
防塵防水性能IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
色赤
質量(g)5
スイッチモーメンタリー方式
発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択
電源(DC-V)12/24
取付穴径(Φmm)推奨:19
防塵防水性能IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
色白
質量(g)5
スイッチモーメンタリー方式
発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択
電源(DC-V)12/24
取付穴径(Φmm)推奨:19
防塵防水性能IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
スイッチなし。プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スイッチ付き。プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)10まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
規格品プラグ 外径8.0mm×内径2.0mmを外径7.9mm×内径0.9mmに変換。プラグ変換のみのシンプル構造!。ポータブル電源とソーラーパネルの接続変換や。アウトドアの充電環境構築、ソーラー発電機器の互換性拡張に使える!。DC7909のケーブルでDC8020を接続できるように!
長さ(mm)46.5
出力(W)(対応)~200
オス・メスオス規格(mm):8.0×2.0(外径×内径)、メス規格(mm):7.9×0.9(外径×内径)
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ
材質304ステンレス製
寸法(mm)60×50×3
タイプ埋込型
1式
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65
寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口下2方向
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船用スイッチ/アダプター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。