「発光色」から絞り込む
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 横スイッチ仕様マリンテック(1件のレビュー)取扱停止中
従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
LEDユニット、スイッチ部が青色になります。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)型式CSX寸法(mm)129×48質量(g)110スイッチ横電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
船灯/信号器具/形象物 の新着商品
ページ: 1/ 3