航海灯/標識灯 :「浮標灯」の検索結果
「発光色」から絞り込む
イエロー(3)
グリーン(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
点滅数(回/分)15
視認距離3km
防水性防水構造
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標
材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル
構造防水構造(IP65)
出力電圧(V)(太陽電池)2.5
公称電圧(V)(蓄電装置)2.5
出力電流(mA)(太陽電池)200
使用条件-25℃ ~ +60℃
点滅数(回/分)15回
視認距離2Km
発光体超高輝度 LED 8個
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯
船灯/信号器具/形象物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。