船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具町野式
材質(金具)黄銅製
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具なし(ホースのみ)
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合火災:普通・油・電気火災
角度(°)放射:120
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JCI
板厚(mm)本体容器:1
ノズル口径(Φmm)3.4
全高(cm)約44.3
ホース長さ(cm)27
型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間約8秒
放射距離約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25
薬剤量(kg)1.2
総質量(kg)2.85
外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1式
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
適合火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)-30~+55
奥行(mm)140
容量(L)7.8
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約240
全高(mm)約830
外径(Φmm)胴体:140
ホース長さ(mm)975
型式承認番号第4712号
放射時間約34秒(20℃)
放射距離約3~4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)24.5
薬剤量(kg)5
総質量(kg)約15.3
1本
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。
仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締め
その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。
用途船舶用消火ホースとして。
仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め
その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1式
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約255
全高(mm)約580
外径(Φmm)胴体:156
ホース長さ(mm)約400
放射距離約4~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
作動温度(℃)-30~+55
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.6
容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約52
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
薬剤量(kg)5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)9.08
外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
容器加圧用ガス:CO2 60g
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約51.5
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)3.4
薬剤量(kg)3.5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)6.46
外径(Φcm)本体容器:12.44
くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
用途小型船舶用消防用布バケツ
仕様JCI適合品
付属品投げ索(Φ4mm×2m)付
形状折りたたみ式
直径(Φmm)230
高さ(mm)265
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。
材質メルクシパイン(集成材)
質量(kg)1.25
塗装色赤
内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具中島式
材質(金具)黄銅製
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具中島式
材質(金具)黄銅製
船舶・消防・散水用ホース
取付方式銅線巻
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具ANSI式
材質(金具)黄銅製
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル
耐圧(MPa)1.3
金具ANSI式
材質(金具)黄銅製
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 舷窓/扉/ハッチ
- 船舶電装品
- 弁/継手/配管/バルブ
- 船舶消防器具
- 居住設備/マリントイレ
- 船舶救命器具
- 船体艤装品
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。