船舶消防器具 :「小型船舶用発煙筒」の検索結果
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JCI
板厚(mm)本体容器:1
ノズル口径(Φmm)3.4
全高(cm)約44.3
ホース長さ(cm)27
型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間約8秒
放射距離約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25
薬剤量(kg)1.2
総質量(kg)2.85
外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 舷窓/扉/ハッチ
- 船舶電装品
- 弁/継手/配管/バルブ
- 船舶消防器具
- 居住設備/マリントイレ
- 船舶救命器具
- 船体艤装品
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。