絞り込み
ブランド
  • 高階救命器具
  • 日本船具(33)
  • ファインジャパン[釣具](25)
  • オーシャンライフ(17)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 日本救命器具(8)
  • 東洋物産(ESPADA)(7)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • 藤倉航装(6)
  • アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(6)
  • ツナガード(4)
  • RESTUBE(レスチューブ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • シーウルフマリン(3)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(3)
  • エスコ(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • 日本緑十字社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 炭酸ガスボンベ 高階救命器具

    炭酸ガスボンベ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(18g)
    当日出荷
    適合本体BSJ-2520RS
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA

    高階救命器具
    ¥6,698税込¥7,368
    1着
    6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y適応身長(cm)120~140型式承認番号第5434号浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満
  • 小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS 高階救命器具

    小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-24ARS

    高階救命器具
    ¥6,998税込¥7,698
    1着
    6日以内出荷から9日以内出荷
    落水時に救命胴衣の脱げ防止する、安全性重視のタイトなサイズ設計モデル
    仕様国土交通省型式承認品質量(g)約470胴回り(mm)(最大着用)1200浮力(kg)約8.5
  • 小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具

    小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A

    高階救命器具
    ¥8,798税込¥9,678
    1着
    当日出荷
    救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
    仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200浮力(kg)約8.0
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A

    高階救命器具
    ¥6,698税込¥7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA

    高階救命器具
    ¥6,698税込¥7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
  • Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース 高階救命器具

    Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース

    高階救命器具
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
    用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐ色ホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
  • Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用) 高階救命器具

    Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)

    高階救命器具
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
    用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。色オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530浮力(kg)約9各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
  • 小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具

    小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS

    高階救命器具
    ¥5,798税込¥6,378
    1着
    欠品中
    体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
    仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350浮力(kg)約8.5
  • MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具

    MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ

    高階救命器具
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    6日以内出荷
    フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
    浮力(kg)11.8以上

『船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります

救命胴衣・ライフジャケット