mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926

mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルーmazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルーmazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルーmazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルーmazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルーmazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 - オレンジブルー

【ポケットレスの極薄デザイン!足元の視界をしっかり確保したいシーンや、タックルをバッグやバッカンに収納して使用するスタイルに最適な設計です】道具をバッグやバッカンに収納するシーンではライフジャケット本体に収納スペースは必要ありません。必要な浮力を維持したうえで可能な限り全面をフラットにすることで、足元の視界の確保や、釣りの各動作を妨げないことを最優先にデザインしました。特筆すべきは、本製品にもウエストハーネスシステムを採用していること。システムは、着用後にセンターバックルとファスナーをしてから、両サイドのストラップを引き、フィットさせるという簡単な手順で設定OKです。さらにわきの下にあるチェストハーネスも同じようにサイドストラップを引いてフィットさせ、ダブルでフィット。より安全性と着やすさを追求しているモデルです。不便さを感じないようにiPhoneProMAXがカバー付きで入る薄型ショルダーポーチとプライヤーホルダーが付属しています。

サイズ
フリー
着丈(cm)
51.5(首の付け根から計測)
胴囲(cm)
~125
浮力(kg)
7.5
内容量
1着
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02761600タンタン
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02761661ブラックブラック
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする