絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(2)
  • 光色オレンジ(6)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(21)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼白色(1)
タイプ
  • D1R(2)
  • D1S(2)
  • D2R(2)
  • D2S(3)
  • D3R(2)
  • D3S(2)
  • D4R(1)
  • D4S(2)
  • G18(2)
  • H4(2)
  • H8(1)
  • H9(1)
  • H11(1)
  • H16(1)
  • L1B(3)
  • S25(3)
  • T4.2(2)
  • T10(7)
  • T16(2)
  • T20(3)
口金
  • BA15s(2)
  • T10(3)
  • T10×31(1)
  • T16(1)
  • T20(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 12/24(13)
  • 5(1)
  • 24(4)
ガラス球形式
  • G18(2)
  • S25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DELTA(デルタ)(26)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • カシムラ(6)
  • PIAA(5)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
  • カーメイト(3)
  • K&M(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • LeFH-e(2)
  • エーモン(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • POLARG(1)
  • IPF(1)
  • Bullcon(1)
  • Seabass Link(1)
  • 日星工業(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • CAPStyle(1)
モノタロウ・DELTA(デルタ)・KOITO(小糸製作所)・カシムラ・PIAA・SPHERELIGHT(スフィアライト)・カーメイト・K&M・MAD MAX(マッドマックス)・LeFH-e・エーモン・STANLEY(スタンレー電気)・POLARG・IPF・Bullcon・Seabass Link・日星工業・RG(レーシングギア)・CAPStyle
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
イエロー
イエロー(2)
オレンジ
オレンジ(6)
グリーン
グリーン(1)
その他
その他(1)
ブルー
ブルー(3)
ホワイト
ホワイト(21)
レッド
レッド(2)
昼白色
昼白色(1)
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
ワンポイントLED エーモンワンポイントLEDエーモン(23件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメンW ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!車検対応の配光!ノイズ対応品!D4S・35W・12V製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000
純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメンW ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!車検対応の配光!ノイズ対応品!D2S・35W・12V製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000/2500K・5000lm L1B 25W 12VPIAA
9,998税込10,998
1箱(2個)
欠品中
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm6000K(純白光)と2500K(黄色光)の2色切り替え機能付き車検対応の配光!ノイズ対応品!高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)純正バルブを脱着するための専用工具付き製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブL1B電圧(V)12電力(W)25色温度(K)6000/2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブKOITO(小糸製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~定格電圧(V)12定格出力(W)7
アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12VKOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット 日星工業H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット日星工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。 LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。
定格電圧(V)12消費電力(W)6
セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-eセレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)LeFH-e
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラLEDルーム球T10×31 6500K210lmカシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
LEDポジション球T10 6500K 410lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 410lmカシムラ
2,498税込2,748
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
発光色ホワイト種別LW5タイプ定格電圧(V)12適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~色温度(K)6000定格出力(W)7
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用MAD MAX(マッドマックス)
7,998税込8,798
1セット(2個)
4日以内出荷
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
バルブ型式H7発光色レッド材質アルミ電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)色温度(K)6500電球の種類LED
LEDバルブルーム球 カーメイトLEDバルブルーム球カーメイト
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。
バルブT10タイプ光色昼白色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000
CREE G18 S WH DELTA(デルタ)CREE G18 S WHDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1セット(2個)
欠品中
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違い DELTA(デルタ)CREE T20 S AMB ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)電球の種類LED
AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプSeabass Link
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)イルミネーションLEDバルブDELTA(デルタ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12VPIAA
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm6000K(純白光)車検対応の配光!ノイズ対応品!高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)純正バルブを脱着するための専用工具付き製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブL1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12V PIAA純正 LED フォグライト用バルブ LED 2500K・5000lm L1B 20W 12VPIAA
8,898税込9,788
1箱(2個)
4日以内出荷
純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm2500K(黄色光)車検対応の配光!ノイズ対応品!高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)純正バルブを脱着するための専用工具付き製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
用途純正交換 LED フォグライト用バルブL1B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)2500バルブL1B明るさ(Lm)5000
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色 K&M純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色K&M
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
L1B規格交換用LEDバルブ純正バルブ取外し専用工具付
出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)2000
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B  白単色 K&M純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色K&M
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
L1B規格交換用LEDバルブ純正バルブ取外し専用工具付
出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)1800
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替 K&M純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替K&M
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
L1B規格交換用LEDバルブフォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)純正バルブ取外し専用工具付
出力(W)25相当電圧(V)12光束(Lm)1500(白)/1600(黄)
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセットSPHERELIGHT(スフィアライト)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用定格電圧(V)12
LEDポジション球T10 6500K 210lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 210lmカシムラ
1,998税込2,198
1箱(2個)
4日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 100lmカシムラ
1,798税込1,978
1箱(2個)
3日以内出荷
純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
2in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)2in1 メタルクラッド抵抗DELTA(デルタ)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
1in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)1in1 メタルクラッド抵抗DELTA(デルタ)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
シュトラールLEDハイフラ防止抵抗 CAPStyleシュトラールLEDハイフラ防止抵抗CAPStyle
1,798税込1,978
1セット(2個)
6日以内出荷
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止するLEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗メタルクラッド抵抗接続に便利なワンタッチコネクタ付きアルミ製ヒートシンク高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用定格ケーブル長(cm)各20
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  12V 8Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 12V 8ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)12
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6000種別PSX26Wタイプ定格出力(W)21
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LEDフォグランプ5000T KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプ5000TKOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED定格出力(W)12色温度(K)5000定格電圧(V)12構成ランプ2個(R・L)
その他LED