その他LED :「LED燈」の検索結果
「光色」から絞り込む

ホワイト(1)
高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。ラゲッジランプや灯室内のスペースが狭いルームランプに最適なサイズで、4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
バルブT10/T8×29/T10×31/G14
色ホワイト(WHITE)
質量(g)3
消費電力(W)0.58
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×27×7
LED使用数(個)6
青白色のLEDチップを採用したことで、クールで爽やかな青白空間を演出します。純正白熱球と同等サイズにし、発光点から180度に発光させることで室内を集中照射します。放熱用アルミヒートシンクでLEDの熱を素早く冷却することができるため、LEDの明るさが維持されるとともに長寿命も実現しています。
用途車用LEDルームランプ
質量(g)4
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.62
全光束(Lm)65
色温度(K)15000
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類T8×29タイプ・T10×31タイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
その他LED の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。