その他LED :「H11 LED」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-H11 LEDバルブ<輝> データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ<輝>
エコ商品
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 材質【ヒートシンク】アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-40~80 消費電力(W)25 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時) 寿命30000 防塵防水性能IP67準拠 光束(Lm)6000(車一台分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)8(バルブ1本あたり) 関連資料(1.37MB)
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷