映像延長ピンケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
映像分配器
Beat-Sonic¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!用途映像分配器
AV接続ケーブル 2m
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配ケーブル
ENDY¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナビ用配線コネクタ
Beat-Sonic¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き用途ナビ用配線コネクター
車速センサーコネクター
ENDY¥919税込¥1,0111セット当日出荷車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル
Beat-Sonic¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
ナビ用配線コネクター
Beat-Sonic(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。用途ナビ用配線コネクター
純正車速センサーコネクター
ENDY(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥959税込¥1,0551個翌々日出荷コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。RS PRO 21RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コネクタ1 = 9ピンミニDIN。コネクタ 2 = 未処理終端。コネクタ1ジェンダー = オス。長さ = 2m。外被色 = 白。外側シース材質 = PVC。。RS PRO V4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷RS PRO V4仕様コネクタ1 = 8ピンミニDINコネクタ 2 = 8ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷0仕様コネクタ1 = 8ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル埋込み型
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個当日出荷埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
光ビーコンユニット
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
RCAビデオケーブル
NAVC(ナビック)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
ビデオノイズフィルター
Beat-Sonic¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。用途ノイズフィルター


































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)