絞り込み

ブレーキングバー
E.I.A¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷樹木を伐倒する際にクサビと併用し追い口へ先端を差し込んで広げるために使用します。先端背面はクサビ打ち込み用のハンマーとして使用できます。頑丈な鋼製、グリップ部はサーモハンドル仕様。スエーデン製。用途小型で携帯性に優れ、ハンマーとレバーの機能を備え、伐倒作業に最適です。伐倒。長さ(cm)53
手造りクサビ
GARDEN FRIENDS¥129税込¥1421個5日以内出荷クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。用途鍬などの頭部のガタつき補修に。規格小薄本体質量(g)8本体サイズ(mm)L32×W20×H・D4サイズ(mm)厚さ4×幅20×長さ32
手造りクサビ
GARDEN FRIENDS¥119~税込¥131~1個5日以内出荷クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。用途鍬などの頭部のガタつき補修に。
チェーンソー用アタッチメント
LOGWIZARD¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷チェーンソーに接続して使用します。用途丸太材、原木の皮剥ぎ、切り目付、平面削り、テーパー削りなどに使用します。
マルチトングセットNo.1406 6-in-1
LogOx¥95,980税込¥105,5781セット6日以内出荷本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。 No.1400へウエストホルダー、フック、専用バッグを追加したセットです。用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別6点
マルチトングセットNo.1400 3-in-1
LogOx¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別3点
平鍬・ジョレン用 組ボルト
大五郎¥799税込¥8791個5日以内出荷ガタつきが出て来た鍬もクサビや柄の交換で復活!。平鍬・ジョレン用の座金と組ボルトのセット用途農具の頭部と柄の固定・調整や、木材の割り作業に。本体寸法(mm)75×35×15本体質量(g)72
大正鍬ボルト座金セット
大五郎¥399税込¥4391個5日以内出荷大正鍬のボルト座金セットです。用途大正鍬のボルト・座金交換や補修に。セット内容大正鍬用ボルト・座金本体質量(g)125本体サイズ(mm)L135×W20×H・D18
インパクトバーとブレイキングバー
ハスクバーナ¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷林業・伐採作業を支える手工具・補助具です。確かな作りで、現場の作業を効率化します。用途伐採・玉切り・運搬などの作業に補助的に使用します。
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
土農具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら