絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • 新ダイワ(198)
  • ゼノア(192)
  • ハスクバーナ(186)
  • 共立(106)
  • 工進(93)
  • マキタ(70)
  • エスコ(39)
  • オレゴン(OREGON)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(30)
  • スギハラ(SUGIHARA)(28)
  • ECHO(エコー)(24)
  • SK11(20)
  • ツムラ(末廣精工)(18)
  • PFERD 馬印(17)
  • WAKO(和光商事)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • 龍宝丸(13)
  • EARTH MAN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • 丸ヤスリ オレゴン(OREGON)

    丸ヤスリ

    オレゴン(OREGON)(13件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
    全長(cm)24.8
  • ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウ

    ダイヤモンドチェーンソーヤスリ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
    用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4
  • チェーン刃80TXL-32 マキタ

    チェーン刃80TXL-32

    マキタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • チェーン刃80TXL-26 マキタ

    チェーン刃80TXL-26

    マキタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
    厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン(39件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • オレゴンチェンソー替 SK11

    オレゴンチェンソー替

    SK11(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
    用途チェーンソー用の交換用替刃。材質鉄鋼材ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050加工ブルースチール加工
  • ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 21BPX

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
  • チェンソーヤスリ バローベ

    チェンソーヤスリ

    バローベ(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
  • 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ

    18V 200ミリ充電式高枝チェンソー

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
  • 350mm充電式チェンソー マキタ

    350mm充電式チェンソー

    マキタ(15件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
  • ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印

    ソーチェン用丸ヤスリ

    PFERD 馬印(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
    用途ソーチェーン刃砥用。
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    リコイルスタータ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ(1件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • ソーチェーン HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェーン

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃
    用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
  • 目立てクランプ オレゴン(OREGON)

    目立てクランプ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター

    ゼノア(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2000T
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 スギハラ(SUGIHARA)

    ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5

    スギハラ(SUGIHARA)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。 任意で作業中のコードの長さを調整できます。 薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。 丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
    質量(g)338コード長さ(m)5(MAX/適合)コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35直径(inch)5
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • 300ミリチェンソー マキタ

    300ミリチェンソー

    マキタ(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
    全長(mm)568質量(kg)2.2電流(A)8.1電源(V)100消費電力(W)770コード長さ(m)2バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7チェーン形式90PX
  • ソーチェン SC11-34(1/4インチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェン SC11-34(1/4インチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
    適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
  • 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE

    24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)

    YARD FORCE(9件のレビュー)
    24,364税込26,800
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
  • ゼノア バッテリー 刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリー 刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】アクセサリー
  • 替え専用ソーチェーン アルミス

    替え専用ソーチェーン

    アルミス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
  • デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)

    デプスゲージ・平ヤスリセット

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
    セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
  • ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印

    ソーチェン用丸ヤスリ

    PFERD 馬印(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
    用途丸刃砥等用。
  • ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UP

    ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

    SUN UP(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
    全長(mm)222
  • チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器

    ニシガキ工業(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
    用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
...
チェーンソー