USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。