<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー
無段変速トリガーによる完全制御
チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク
16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃
ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト
付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18
タンク容量(mL)200
最大切断能力(mm)380
ガイドバー長さ(mm)406
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4
バー全長(mm)406
質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)
仕様燃料ゲージ、トリガーロック
付属品チェーンオイル、レンチ
1個
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル
寸法(mm)チェーンゲージ:1.1
質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)
チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)15
リンク数59
切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)
ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。