チェーンソー :「ソーガイド」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-40 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプハーフトップハンドル 有効切断能力(mm)250 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 アズワン品番64-1123-06 有効切断長さ(mm)250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ハンディチェンソー
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L) 寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248 質量(kg)1.5 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) チェンスピード(m/sec)10 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”) 有効切断長さ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷

庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248 質量(kg)1.5 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) チェンスピード(m/sec)10 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”) 有効切断長さ(mm)100
1台
11,280 税込12,408
3日以内出荷

電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec)3.8 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 電流(A)8.3 電源コード(m)2 有効切断長さ(mm)300 仕様(ソーチェン)90PX-45 付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 質量(kg)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175 絶縁方式二重絶縁 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気チェンソー ACS402FS
作業用途が広がる、フルカッターソーチェン採用 工具なしでチェン刃の張り調節ができる 自動給油 ブレーキ付
付属品チェンオイル(50mリットル)、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー(本体取付) 質量(kg)3.1 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×206×173 電源コード(m)2 チェンスピード(m/sec)10 ソーチェンピッチ(inch)91F-56E 有効切断長さ(mm)400
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-52 付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 有効切断長さ(mm)360
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプリヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分]8
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm)250 質量(kg)2.3 付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182 バッテリーリチウムイオン チェンスピード(m/sec)3.5 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)250 切断長(mm)推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 有効切断長さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式チェンソー DCS3640L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 調整は工具レス 電池パックカバー 金属製のスパイク 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)20 電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式チェンソー DCS1836L5
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 キックバック時には、瞬時に停止するチェンブレーキを搭載 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(B-1850LA) 、充電器(UBC-1802L) 質量(kg)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)10 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 消費電力(W)1150 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 電流(A)12 コード長さ(m)2 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に 電源(V)100 消費電力(W)180 チェーンスピード(m/s)[m/分]3 付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付) 適合(ソーチェン)90SG-28 有効切断能力(mm)95 電流(A)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155 コード長さ(m)0.25 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷