チェーンソー :「電池充電器」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec)3.8 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg)0.98(電池パック含む) 付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212 振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ハンディチェンソー
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L) 寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248 質量(kg)1.5 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) チェンスピード(m/sec)10 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”) 有効切断長さ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷

軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm)250 質量(kg)2.3 付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182 バッテリーリチウムイオン チェンスピード(m/sec)3.5 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)250 切断長(mm)推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)350 質量(kg)3.7 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 有効切断長さ(mm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式チェンソー DCS3640L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 調整は工具レス 電池パックカバー 金属製のスパイク 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)20 電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式チェンソー DCS1836L5
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 キックバック時には、瞬時に停止するチェンブレーキを搭載 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(B-1850LA) 、充電器(UBC-1802L) 質量(kg)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)10 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷