63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナソーチェーン
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー ピッチ1/4インチ 制御キックバック:バンパードライブリンク ドライブリンク数58 ゲージ1.3mm 関連資料(0.1MB) バー(cm)25(10インチ) カッター種類:マイクロチゼル
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM) 寸法(mm)ゲージ:1、3 タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバー ピッチ3/8" mini マウントバー:HSM
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.5 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link 適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm 種別100F ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:Yes カッターセミチゼル
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ3/8" mini 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターチゼル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターチゼル
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:30 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数45 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:12 カッターセミチゼル
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数52 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターセミチゼル
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ピッチ0.325″ 長さ(cm)バー:50 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数80 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数50 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:60 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数88 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい その他部品名:クラッチカバーASSY 適合本体品番:135e タイプチェーンブレーキおよびクラッチカバー 展開図部品No.1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:53 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:21 カッターセミチゼル
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:43 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:17 カッターセミチゼル
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターセミチゼル
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターチゼル
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターチゼル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:50 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数80 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:48 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数76 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:19 カッターセミチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷