チェーンソー :「接ぎ木ハサミ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2 質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く) 長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25 モータータイプBLDC (ブラシレス) チェーンスピード(m/s)最大出力時20 チェンタイプH00 乾燥質量(kg)(本体)5 全長(cm)最大400(バーを含む) バッテリーLi-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)36 騒音レベル(dB(A))(耳元)83 長さ(inch)(バー)10 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A) オイルタンク容量(L)0.15
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷