12ページ目: チェーンソー

1,433件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラ部品E2135S-1/10 新ダイワマフラ部品E2135S-1/10新ダイワ
549税込604
1個
3日以内出荷
部品名称ガスケット関連資料※展開図(0.14MB)図解No7
マフラ部品E2025TS 新ダイワマフラ部品E2025TS新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
マグネト部品E2025TS 新ダイワマグネト部品E2025TS新ダイワ(1件のレビュー)
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品 工進充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.42MB)
ガイドバー4 マキタガイドバー4マキタ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
目立ての武蔵 新興工業目立ての武蔵新興工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。 斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。 ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
杣 チェンソーミル 杣杣 チェンソーミル
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。 推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
寸法(cm)L61×W32×H47
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684ハスクバーナ
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584ハスクバーナ
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556ハスクバーナ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ) YARD FORCE12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)YARD FORCE
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
チェンソー用ガイドバー 京セラインダストリアルツールズチェンソー用ガイドバー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎アルミス
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに!セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1長さ(mm)460幅(mm)65質量(kg)2.1(バッテリー装着時)奥行(mm)175切断可能範囲直径17cm充電時間(時間)2~3稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
M18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き)ミルウォーキーツール
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上 コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時) 25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ) 高負荷時でも切断スピードを維持 ランヤード固定ループ 無段変速トリガー 金属製のスパイクバンパー
付属品バッグ、レンチ、チェーンオイル質量(kg)2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時)チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8")電源電圧(V)18チェーンスピード(m/s)5タンク容量(mL)77 (潤滑油)ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1 (0.043")リンク数33ガイドバー長さ(mm)200 (8")
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
根切りバー ツムラ(末廣精工)根切りバーツムラ(末廣精工)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
根切り作業に適したガイドバー。
ゲージ.063”(1.6mm)
充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
ソーチェーン CarltonソーチェーンCarlton
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
4.0mm チェーンソー用やすり エスコ4.0mm チェーンソー用やすりエスコ
595税込655
1枚
8日以内出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)260直径(Φmm)4.0質量(g)25アズワン品番64-7942-56
4.0mm用 チェーンソーヤスリビット エスコ4.0mm用 チェーンソーヤスリビットエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
寸法(mm)4.0用全長(mm)60有効長(mm)25六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-2217-90
工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E) 工進工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E)工進
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)
用途交換・補修用として適合機種SPS-1820/18Nアズワン品番64-9481-06チェーン形式91PX-33E関連資料(42.5MB)取扱説明書(8.4MB)
IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
IHS4専用ソーチェン
ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
ガイドバー バローベガイドバーバローベ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー材質高耐久クロモリ鋼
やすり専用ブラシ PFERD 馬印やすり専用ブラシPFERD 馬印
2,298税込2,528
1本
欠品中
ドイツぺフォード社のチェーンソーやすり清掃用専用ブラシです。
用途やすり清掃用。種別BH35
コードレスマイクロソー BOSCH(ボッシュ)コードレスマイクロソーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
目立て用クランプ 新ダイワ目立て用クランプ新ダイワ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
現場での目立て時にバーを固定
目立てキット ハスクバーナ目立てキットハスクバーナ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ EARTH MANダイヤモンド一発チェーンソーヤスリEARTH MAN
829税込912
1本
翌々日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
チェーンソー目立角度ガイド EARTH MANチェーンソー目立角度ガイドEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
4.0x203mm チェーンソー目立てやすり エスコ4.0x203mm チェーンソー目立てやすりエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521XA-3
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピッチ0.375ゲージ0.58(1.5mm)
チェンソーヤスリ丸Φ5.0 ヤマグチチェンソーヤスリ丸Φ5.0ヤマグチ
629税込692
1個
当日出荷
チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に刃幅(mm)5全長(mm)250トラスコ品番811-6906材質合金工具鋼(SKS8)形状質量(g)40刃長(mm)170
チェンソーヤスリ丸Φ3.5 ヤマグチチェンソーヤスリ丸Φ3.5ヤマグチ(1件のレビュー)
719税込791
1個
5日以内出荷
トラスコ品番811-6902
パワーシャープセット オレゴン(OREGON)パワーシャープセットオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合CST310S、CSR310Sセット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
チェーンソーシャープナ専用砥石 京セラインダストリアルツールズチェーンソーシャープナ専用砥石京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディーです。
適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
チェーンソー