14ページ目: チェーンソー

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,536件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチ部品RM1036-2T 新ダイワ

    クラッチ部品RM1036-2T

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • チェンブレーキ部品E2235S-S 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2235S-S

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マグネト部品E2235S-S 新ダイワ

    マグネト部品E2235S-S

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • シリンダ・ピストン部品E2235S-S 新ダイワ

    シリンダ・ピストン部品E2235S-S

    新ダイワ
    84税込92
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品E2235S 新ダイワ

    ハンドル部品E2235S

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • エアクリーナ・キャブレタ部品E2235S 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品E2235S

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • チェンブレーキ部品E2135S-3/8 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2135S-3/8

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品E2135S-3/8 新ダイワ

    ハンドル部品E2135S-3/8

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • クランクケース部品E2135S-3/8 新ダイワ

    クランクケース部品E2135S-3/8

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷
  • オイラー部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    オイラー部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    78税込86
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 付属品部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    付属品部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ部品E2025TS 新ダイワ

    マフラ部品E2025TS

    新ダイワ
    40税込44
    1個ほか
    3日以内出荷
  • スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
  • 目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 目立て職人(4mm用充電式ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4mm用充電式ドリル付)

    新興工業
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 充電式コードレス2WAY高枝チェーンソー用替え刃 ファミリー・ライフ

    充電式コードレス2WAY高枝チェーンソー用替え刃

    ファミリー・ライフ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    充電式コードレス2WAY高枝チェーンソー用の替え刃です。高枝チェーンソー本体は商品に含まれておりません。
    材質マンガン鋼質量(g)(約)55寸法(cm)(約)15(36段)
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245

    ハスクバーナ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用

    スギハラ(SUGIHARA)
    9,598税込10,558
    1枚
    7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
    用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
  • カービングバー スペシャル ツムラ(末廣精工)

    カービングバー スペシャル

    ツムラ(末廣精工)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
  • 交換ノーズ 取付用交換工具キット スギハラ(SUGIHARA)

    交換ノーズ 取付用交換工具キット

    スギハラ(SUGIHARA)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    さらなる切れ味を追及した新開発チェンです。
    用途木材の切断に
  • 400ミリ充電式チェンソー マキタ

    400ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
    付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • 250ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ

    250ミリ充電式チェンソー(赤)

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • 150ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ

    150ミリ充電式チェンソー(赤)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感 BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転 一充電の作業量、切断スピード約15%アップ 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり長さ(mm)150厚さ(mm)ゲージ:1.1質量(kg)2.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×392×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)23チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-44振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • ソーチェーン Carlton

    ソーチェーン

    Carlton
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
    用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
  • 伸縮式ポールチェーンソー用替刃 EARTH MAN

    伸縮式ポールチェーンソー用替刃

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    OREGON社90PX-033相当
    用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33
  • 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ

    4.0mm チェーンソー用やすり

    エスコ
    595税込655
    1枚
    4日以内出荷
    材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)260直径(Φmm)4.0質量(g)25
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック取付け時)タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ

    WAKO(和光商事)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    IHS4専用ソーチェン
    ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
  • IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用バッテリー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    IHS4用バッテリー
    バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
  • エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノア

    エンジンチェンソー オールラウンドソー

    ゼノア
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
    質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2バー全長(mm)400チェーン形式25AP
  • ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 100FTR リールチェーン

    オレゴン(OREGON)
    62,980税込69,278
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • エンジンチェンソー(439) 967340514 ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(439) 967340514

    ハスクバーナ
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷
    比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
    用途造園業、薪割、剪定、日曜大工質量(kg)3.92排気量(mL)35.2スパークプラグNGK CMR6Hチェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
チェーンソー