15ページ目: チェーンソー

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,536件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.0mm チェーンソー用やすり エスコ

    4.0mm チェーンソー用やすり

    エスコ
    595税込655
    1枚
    4日以内出荷
    材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)260直径(Φmm)4.0質量(g)25
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック取付け時)タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
    用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIゲージ長さ(mm)1.3ピッチ(inch)0.325
  • IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ

    WAKO(和光商事)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    IHS4専用ソーチェン
    ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
  • IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用バッテリー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    IHS4用バッテリー
    バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
  • エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノア

    エンジンチェンソー オールラウンドソー

    ゼノア
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
    質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2バー全長(mm)400チェーン形式25AP
  • ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 100FTR リールチェーン

    オレゴン(OREGON)
    62,980税込69,278
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)360
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E有効切断長さ(mm)300
  • やすり専用ブラシ PFERD 馬印

    やすり専用ブラシ

    PFERD 馬印
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ドイツぺフォード社のチェーンソーやすり清掃用専用ブラシです。
    用途やすり清掃用。種別BH35
  • チゼルヤスリ PFERD 馬印

    チゼルヤスリ

    PFERD 馬印
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
    用途ソーチェーン刃砥用。種別チゼルダイヤ
  • やすりホルダー 新ダイワ

    やすりホルダー

    新ダイワ
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
  • カービングバーコンペティション7.0R サムライレジェンド

    カービングバーコンペティション7.0R

    サムライレジェンド(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。
    用途チェンソーカービング仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント適合25AP-68E厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inch長さ(cm)30マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12
  • カービングバー  8.5R サムライレジェンド

    カービングバー 8.5R

    サムライレジェンド(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
    用途チェンソーカービング仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンソー目立てガイド Strong Tool

    チェーンソー目立てガイド

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利! ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
  • ソマウド チェンソーガイドバー サムライレジェンド

    ソマウド チェンソーガイドバー

    サムライレジェンド
    6,498税込7,148
    1枚
    6日以内出荷
    ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
    用途中、小型チェンソー用仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式適合ソーチェーン:21BP-64E長さ(mm)370厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .058"本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)56.9マウントG8(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)0.325
  • ソマウド チェンソーガイドバー サムライレジェンド

    ソマウド チェンソーガイドバー

    サムライレジェンド(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    9日以内出荷
    ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
    用途中型チェンソー用仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式厚さ(mm)4.16本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)58マウントG8(マルチマウント)ソーチェンピッチ(inch)0.325
  • 電気チェンソー SK11

    電気チェンソー

    SK11
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
    用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • ダイヤモンドチェンソーヤスリ Y-SK11

    ダイヤモンドチェンソーヤスリ

    Y-SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
    用途チェーンソーの刃の目立用。仕様目立用形状粒度300相当全長(mm)220グリップ:赤
  • エルゴ チェンソーヤスリセット BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソーヤスリセット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高性能合金鋼刃長(mm)200
  • チェーンソーラクラク目立セット EARTH MAN

    チェーンソーラクラク目立セット

    EARTH MAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
  • チェーンソー目立角度ガイド EARTH MAN

    チェーンソー目立角度ガイド

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
  • [4.0mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ

    [4.0mm] チェーンソー用ヤスリ

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CZ-40A
  • ソーチェーン 20BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 20BPX

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • 竹用チェーン刃 マキタ

    竹用チェーン刃

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MUC3041、MUC301、DE3430
  • エンジンチェンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(リアハンドル)

    BIGM(丸山製作所)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
  • チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER

    チェーンソー(20cm)

    BLACK&DECKER(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
    付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグトラスコ品番769-7651質量(kg)約2.3(電池含む)電圧(V)18バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー容量(Ah)2.0作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26バッテリー数2
  • DIAチェーンソーヤスリ ツボサン

    DIAチェーンソーヤスリ

    ツボサン
    708税込779
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。粒度#300全長(mm)220刃長(mm)80
  • パワーシャープセット オレゴン(OREGON)

    パワーシャープセット

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    適合CST310S、CSR310Sセット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
  • 園芸用刃研ぎビット 龍宝丸

    園芸用刃研ぎビット

    龍宝丸(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
    材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)60×6×6質量(g)12アズワン品番64-9645-34
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    ●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
  • チェーンソー目立て用砥石 DREMEL(ドレメル)

    チェーンソー目立て用砥石

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)
    当日出荷
    チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
    用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
  • ガイドバー BIGM(丸山製作所)

    ガイドバー

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ガイドバー/14インチ(350mm)適合本体CST310S使用チェーン91VG52E用
  • チェーンソーシャープナ専用砥石 京セラインダストリアルツールズ

    チェーンソーシャープナ専用砥石

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    持ちやすい細身の軽量ボディーです。
    適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
  • オールラウンドソー ゼノア

    オールラウンドソー

    ゼノア
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • ソーチェーン ハスクバーナ

    ソーチェーン

    ハスクバーナ
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    剪定および伐倒用の高速切断チェン。SP21Gは、セミチゼル 0.325 "ミニ1.1mmチェンです。フルタイムで使用するバッテリーチェンソーの鋸断性と効率性を向上します。 スムーズに鋸断し、突っ込み切り時の操作性も抜群です。
    仕様Added feature:Guarded drive link、PIXEL:Yes適合ドライブリンク:59寸法(mm)ゲージ:1.1ピッチ.325" mini種類カッター:セミチゼル長さ(cm)バー:35制御キックバック:バンパードライブリンク長さ(inch)バー:14 in
チェーンソー