19ページ目: チェーンソー

1,433件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー (充電式) エスコチェーンソー (充電式)エスコ
67,600税込74,360
1台(1台)
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
CS100用部品 ガイドバー コンパクトツールCS100用部品 ガイドバーコンパクトツール
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ガイドバー
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240303
CS100用部品 ソーチェーン コンパクトツールCS100用部品 ソーチェーンコンパクトツール
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ソーチェーン
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240302
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
619税込681
1個
翌々日出荷
部品名称エアフィルタエレメント形状図番11
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソーEARTH MAN(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 枝の切断に仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷
オレゴン、カットチェーン59ACL バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。 ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”ドライブリンク数71ゲージ.063"
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷
オレゴン、リールチェーンバーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”ゲージ.063"適合替刃リールチェーン:100FTR
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷
オレゴン、カットチェーン59ACLバーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”ゲージ.063"
ガイドバー バローベガイドバーバローベ
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
ローラートップ。チェンソー用ガイドバー。確実にチェーンソーに固定して使用して下さい。ガイドバー ハスクSM用
ピッチ.325”ゲージ長さ(mm)1.5マウントK095長さ(inch)20”
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソーEARTH MAN
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT充電式ポールチェーンソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
当日出荷
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式チェーンソー(54V) DEWALT充電式チェーンソー(54V)DEWALT
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7604セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1028幅(mm)301高さ(mm)301電源(V)100電圧(V)54充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)3ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)ガイドバー長さ(mm)450
バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ)ゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
ポールチェンソーelexアタッチ IDECH(アイデック)ポールチェンソーelexアタッチIDECH(アイデック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
elex専用ポールチェンソーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
充電式電動ミニチェーンソー 平城商事充電式電動ミニチェーンソー平城商事
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)18Vチェーンソー(25cm)DEWALT(デウォルト)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
チェーンソー用替プラグ CPシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)チェーンソー用替プラグ CPシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
チェーンソー用替プラグとして。
仕様●交換の目安:100時間または2~3シーズン●タイプ:エンジン刈払機用●仕様:チェーンソー用●プラグ規格:NGK/BPMR-F、CHAMPION/CJ7Y・CJ6Yアズワン品番68-4144-45
ポールアタッチメント CS12-AD HiKOKI(ハイコーキ)ポールアタッチメント CS12-ADHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1210DD用高枝切断に便利なポールアタッチメント肩掛けバンド付き
適合CS1210DD寸法(mm)1185~1755関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
カービングバー10 マキタカービングバー10マキタ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナエンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡハスクバーナ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
【部品】 マグネト エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 マグネト エンジンチェンソーCS358-S共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 マフラ エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 マフラ エンジンチェンソーCSA341共立
149税込164
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 マフラ エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 マフラ エンジンチェンソーCS358-S共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 マフラ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 マフラ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
名称エキゾーストマフラASY関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)図解No1
【部品】 マグネト エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 マグネト エンジンチェンソーCSA341共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 付属品エンジンチェンソーCS358-S共立
939税込1,033
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 付属品エンジンチェンソーCSA341共立
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 シリンダ・ピストン エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 シリンダ・ピストン エンジンチェンソーCS358-S共立
84税込92
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCSA341共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341 共立【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCSA341共立
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
名称ガイドバー関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS358-S共立
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
名称ガイドバー関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリーゼノア
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に備考JP,848CC21B66-50 , FOR 325P BAR 16部品名称チェン適合品番GZ4350展開図部品No.11構成部品アクセサリー
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリーゼノア
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201展開図部品No.1
バッテリーチェンソー ハスクバーナバッテリーチェンソーハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4)ハスクバーナ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
21Vパワフルガーデニングソー PROMOTE(プロモート)21VパワフルガーデニングソーPROMOTE(プロモート)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCEECHO(エコー)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-68Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)30ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
チェーンソー