2ページ目: チェーンソー

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,454件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体のみ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18振動3軸合成値(m/s2)2.6商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)200
ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)ソーチェン 95TXLオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
チェーン刃90PX-40E マキタチェーン刃90PX-40Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-40E
ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 90PXオレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレターゼノア(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合(本体品番)G2000T
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジンゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターターゼノア
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター
用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)G2050T
ソーチェーン ナカトミソーチェーンナカトミ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレードピッチ3/8” LPゲージ0.050”
ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UPダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコートSUN UP(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
予約販売
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5
ヤスリホルダー バローベヤスリホルダーバローベ(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス18V1.5Ahリチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
残量確認表示付
幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130
ホルスタ マキタホルスタマキタ
1,098税込1,208
1個
予約販売
ホルスタ マキタホルスタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
目立て職人(4mm用ドリル付) 新興工業目立て職人(4mm用ドリル付)新興工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1枚ほか
当日出荷から61日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ アイウッドダイヤモンドチェーンソーヤスリアイウッド(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
全長(mm)225刃長(mm)85(ダイヤ付着部)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソーオレゴン社製チェーンとバーを採用毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26関連資料(1.06MB)取扱説明書(10.58MB)ガイドバー長さ(mm)100
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3仕様(ソーチェン)90PX-40付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)タイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁アズワン品番64-1123-06取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
チェーン刃90PX-46E マキタチェーン刃90PX-46Eマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-46E
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
84税込92
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキゼノア
69税込76
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)G2050T
チェーン刃90PX-52E マキタチェーン刃90PX-52Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-52E
部品 BIGM(丸山製作所)部品BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252ハスクバーナ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。チェンスピード(m/sec)3.8付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)質量(kg)2.8電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツールエンジンチェーンソー用プラグソケットレンチベストツール(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)160質量(g)100
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
チェーンソー(電動式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(電動式)用チェーン刃マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合本体MUC3041
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
予約販売
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
チェンソー目立機用平ヤスリ SK11チェンソー目立機用平ヤスリSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。目の粗さ中目全長(mm)195
チェーンソー