2ページ目: チェーンソー

特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,227件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    残量確認表示付
    幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
  • ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UP

    ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

    SUN UP(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
    全長(mm)222
  • エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ EARTH MAN

    エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • やすりハンドル ハスクバーナ

    やすりハンドル

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
  • ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナ

    ソーチェン H00(25AP)

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
  • エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ ベストツール

    エンジンチェーンソー用プラグソケットレンチ

    ベストツール(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
    全長(mm)160質量(g)100
  • エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    エンジンカバー部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)

    ヤスリハンドル木製

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
  • チェーン刃90PX-46E マキタ

    チェーン刃90PX-46E

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-46E
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 36V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
  • 部品 BIGM(丸山製作所)

    部品

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスポールソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
  • 小型コードレスチェーンソー デジタルランド

    小型コードレスチェーンソー

    デジタルランド
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
    用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • 高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE

    高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)

    YARD FORCE(8件のレビュー)
    21,880税込24,068
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)700電源コード(m)100V:20角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820最大切断能力(Φmm)250
  • 350ミリ充電式チェンソー マキタ

    350ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェン 95TXL

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
    用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • チェーン刃90PX-52E マキタ

    チェーン刃90PX-52E

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途木材用チェーン形式90PX-52E
  • チェーン刃80TXL-38 マキタ

    チェーン刃80TXL-38

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 目立て職人(4mm用ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4mm用ドリル付)

    新興工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    78税込86
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)

    電池・充電式チェーンソー

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
    付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
  • チェーン刃90PX-40E マキタ

    チェーン刃90PX-40E

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途木材用チェーン形式90PX-40E
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 エアクリーナー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 エアクリーナー

    ゼノア(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング

    ゼノア
    69税込76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2100T 部品 エンジン

    ゼノア
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に部品名称エンジン
  • ソーチェーン ナカトミ

    ソーチェーン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
    用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレードピッチ3/8” LPゲージ0.050”
  • ホルスタ マキタ

    ホルスタ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンチェーンソー

    ナカトミ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
    用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
  • 250ミリ充電式チェンソー マキタ

    250ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
    付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
  • チェーンソーヤスリビット EARTH MAN

    チェーンソーヤスリビット

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
  • オイルキャップ組立 京セラインダストリアルツールズ

    オイルキャップ組立

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
  • チェンソー目立てガイドS E-Value

    チェンソー目立てガイドS

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
    用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ

    ゼノア(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)G2050T
チェーンソー