4ページ目: チェーンソー

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,227件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル

    ゼノア
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 ハンドル
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合本体GZ3750
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 スターター

    ゼノア
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2700T
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ

    ゼノア
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
    用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2050T
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
  • 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチェーンソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
  • 充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
  • チェーンソーヤスリ SK11

    チェーンソーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
    用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
  • 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド

    1411ローキックローラーバー

    サムライレジェンド(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
    用途チェンソーガイドバー仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート厚さ(mm)3.2ピッチ1/4inchマウント国産チェンソー専用ゲージ0.043inchRoHS指令(10物質対応)対応
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ

    350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)

    マキタ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
    付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
    用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ

    ゼノア
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
    用途部品の交換に適合本体G2200T品名ストップスイッチ部品名称クラッチおよびオイルポンプ展開図部品No.37
  • 18V1.5Ah用充電器 アルミス

    18V1.5Ah用充電器

    アルミス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。
    幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
  • チェーンソー替刃 SHINKO(新興製作所)

    チェーンソー替刃

    SHINKO(新興製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
    用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
  • エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    92税込101
    1個ほか
    3日以内出荷
  • チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2025TS

    新ダイワ
    78税込86
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク

    ソーチェーン(チェーンソー替刃)

    トライリンク
    549税込604
    1本
    当日出荷
    特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
    用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
  • 根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ スギハラ(SUGIHARA)

    根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ

    スギハラ(SUGIHARA)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
    ピッチ3/8ゲージ.063”(1.6mm)
  • CST311S 本体部品 オイルシール BIGM(丸山製作所)

    CST311S 本体部品 オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    規格ISCD12287グリスナシ図解No8
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品
  • エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(135 Mark II )

    ハスクバーナ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様

    スギハラ(SUGIHARA)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
    用途剪定作業用
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • 目立てクランプ ハスクバーナ

    目立てクランプ

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バーとチェンを固定し、正確な目立てができます。
  • ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナ

    ソーチェン H25(21BPX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • チェンソー目立機用平ヤスリ SK11

    チェンソー目立機用平ヤスリ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
    用途デプスゲージの高さ調整に使用。全長(mm)195目の粗さ中目
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • ポンデル5部品 スプリング スギハラ(SUGIHARA)

    ポンデル5部品 スプリング

    スギハラ(SUGIHARA)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンコードカッター ポンデル5の部品です。
    図解No4
  • 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE

    24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    27,000税込29,700
    1セット
    3日以内出荷
    人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
    用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
    適合CS1810DD/CS1210DD
  • ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
    適合CSP1820DA/CHP1825DA刈込み幅(mm)250
チェーンソー