20ページ目: チェーンソー

1,433件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー ECS300W ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300WECHO(エコー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
50Vバッテリーチェンソー BCS530-3525 ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS530-3525ECHO(エコー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-76Eバー(cm)35商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
エンジンチェンソー ECS352A ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS352AECHO(エコー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)35
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20SCEECHO(エコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
50Vバッテリーチェンソー BCSB510T ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCSB510TECHO(エコー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)・ガイドバー・ソーチェン・バーも除く1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25HCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25HCEECHO(エコー)
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-60Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)25ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
エンジンチェンソー ECS300T ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300TECHO(エコー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
36Vバッテリーチェンソー BCS310 ECHO(エコー)36Vバッテリーチェンソー BCS310ECHO(エコー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
チェンタイプ90PX-45Eバー(cm)30商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25SCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/25SCEECHO(エコー)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-60Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)25ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
50Vバッテリーチェンソー BCS530-35H25E ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS530-35H25EECHO(エコー)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-76Eバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)35ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
36Vバッテリーチェンソー BCS310T/S ECHO(エコー)36Vバッテリーチェンソー BCS310T/SECHO(エコー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ80カット
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73ECHO(エコー)
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
36Vバッテリーチェンソー BCS310/S ECHO(エコー)36Vバッテリーチェンソー BCS310/SECHO(エコー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
チェンタイプ90PX-45Eバッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2バー(cm)30ガイドバー種類スプロケットノーズバー1充電当たりの作業量丸太100mmおよそ100カット
エンジンチェンソー GC371 ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC371ECHO(エコー)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-58E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)40
50Vバッテリーチェンソー BCS510W-3025 ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510W-3025ECHO(エコー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-68Eバー(cm)30商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なしガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510T/20HCEECHO(エコー)
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-52Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)20ガイドバー種類カービングバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
ムサシ伸縮バリカン/チェーンソー用 肩掛けベルト ムサシムサシ伸縮バリカン/チェーンソー用 肩掛けベルトムサシ
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
パット付き 作業が楽になる。
仕様●本体サイズ(mm):長さ1.10(最短)~1.80(最長)●重量:205g●対応機種品番:PSC-6001/PL-5001/PL-5002/PL3001アズワン品番67-5188-16
250mm チェーンソー 電動 エスコ250mm チェーンソー 電動エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/sアズワン品番67-4721-38
X-CUTソーチェーン SP93G(91VXL) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP93G(91VXL)ハスクバーナ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ3/8" mini制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621302ハスクバーナ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309ハスクバーナ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
小さくてもパワフル!樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
チェーンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用 スギハラ(SUGIHARA)チェーンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用スギハラ(SUGIHARA)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。故障が少ない(仕事が中断しない)。少々、木に挟まれても修正が可能。先端突っ込み切りが可能。チェンの張りが緩んでも外れ難い。グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途チェンソーアート用ピッチ1/4"ゲージ.050”(1.3mm)適合メーカーハスクバーナ
エンジンチェンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェンソー京セラインダストリアルツールズ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●軽く引いて始動できて軽量3.0kgで高齢者や女性にも扱いやすいトップハンドルタイプのエンジンチェンソーです ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを採用していますのでエンジン始動が楽に行えます ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:プラスチック/ガイドバー:合金鋼/ソーチェン:合金鋼質量(kg)(本体)3.0、(全装備)3.5排気量(mL)26.9型番ESK-2730ハンドルトップハンドルバー全長(mm)300電源タイプエンジン式ソーチェーン91PX-47E取扱説明書(6.6MB) (0.35MB)ガイドバー長さ(mm)300
エンジンチェンソー(ルートカッター) 共立エンジンチェンソー(ルートカッター)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
形状バー:根切り専用バー
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8
バッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RT ハスクバーナバッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができますsavE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化しますブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します簡単に開閉できるタンクキャップ直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き質量(kg)3モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE)バー全長(mm)51
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
バッテリー刈払機 グラストリマ 520iLX ハスクバーナバッテリー刈払機 グラストリマ 520iLXハスクバーナ
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。造園業者に最適です。優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。長時間の作業が可能です。方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。
用途こんな人におすすめ:林業者に利用季節:オールシーズンオススメの利用場所:林業に付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ質量(kg)3モータータイプブラシレス
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラーゼノア
359税込395
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラー
用途部品の交換に適合品番GZ4350構成部品マフラー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
239税込263
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品チェンブレーキおよびクラッチカバー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 Flywheel, ignition, and starter groupゼノア
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 Flywheel, ignition, and starter group
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 ハンドルゼノア
129税込142
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品ハンドル
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 エンジンゼノア
16,900税込18,590
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 エンジン
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品エンジン
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.0×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付アズワン品番65-8906-94
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.5×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付アズワン品番65-8906-95
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburatorゼノア
509税込560
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburator
用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合本体GZ3850
チェーンソー