36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)4日以内出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!低振動長寿命ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくいチェンオイル流量調節機構搭載チェンブレーキ付金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット