絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(12)
- ECHO(エコー)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- PFERD 馬印(17)
- SK11(20)
- WAKO(和光商事)(16)
- エスコ(39)
- オレゴン(OREGON)(39)
- シングウ(新宮商行)(260)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- ゼノア(192)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- ハスクバーナ(188)
- マキタ(70)
- 京セラインダストリアルツールズ(35)
- 共立(106)
- 工進(93)
- 新ダイワ(197)
- 龍宝丸(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: チェーンソー
![[充電式]チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
[充電式]チェーンソー
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762![[充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159337-231025-02.jpg)
[充電式]ハサミ型チェーンソー
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
Vine 延長ポール
WAKO(和光商事)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40









![[充電式]チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
![[充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159337-231025-02.jpg)