絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(12)
- ECHO(エコー)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- PFERD 馬印(17)
- SK11(20)
- WAKO(和光商事)(16)
- エスコ(39)
- オレゴン(OREGON)(39)
- シングウ(新宮商行)(260)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- ゼノア(192)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- ハスクバーナ(188)
- マキタ(70)
- 京セラインダストリアルツールズ(35)
- 共立(106)
- 工進(93)
- 新ダイワ(197)
- 龍宝丸(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: チェーンソー

18Vリチウム チェーンソー (250mm)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ質量(kg)【電池込】約3.1タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)バッテリーリチウムイオン充電池チェーン長(mm)250バッテリー容量(Ah)2使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ250寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21バッテリー数2
チェンソーヤスリ丸Φ4.7
ヤマグチ¥599税込¥6591個当日出荷チェンソー専用ヤスリです。用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6905材質合金工具鋼(SKS8)形状丸全長(mm)250質量(g)33刃長(mm)170刃幅(mm)4.7
ガーデンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用した小径木の伐採や丸太の切断に適した軽い力でエンジンをかけられるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく小径木・低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています ●コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシストするKスタートを搭載しているので軽い力でエンジンの始動ができます用途枝打ち、丸太・木材の切断、小径木の伐採付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SK85・SPCC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5排気量(mL)36.3型番ESK-3740ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)400機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-58E振動3軸合成値(m/s2)5.8ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる力の入れやすいタイプのエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しがしやすく低木の伐採や丸太切断に適したリヤハンドルです ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1型番ES-3135ハンドルリヤハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)350機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式バー全長(mm)350電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)6.4ガイドバー長さ(mm)350
スプリングカセット ASSY
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体353/346XP部品名称スプリングカセット ASSY展開図部品No.7
スタータープーリー
ハスクバーナ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体353/346XP部品名称スタータープーリー展開図部品No.6
チェンソー目立て用具
ハスクバーナ¥599~税込¥659~1個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
プロ向けチェンソー
ゼノア¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
トップハンドルソー
ゼノア¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
根切機
ゼノア¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
バッテリー式チェーンソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
バッテリー製品用
ハスクバーナ¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
テープ、スプレー、マーカー
ハスクバーナ¥749~税込¥824~1個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
ツールベストアクセサリ
ハスクバーナ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
スペアパーツ
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
チェンソーバー
ハスクバーナ¥6,198~税込¥6,818~1本4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
ギアアタッチメント
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
ラインセッティング用ギア
ハスクバーナ¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
バイザーと保護メガネ
ハスクバーナ¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷作業時の安全を守る保護具・ウェアです。用途に応じた保護性能を備え、快適な作業をサポートします。用途チェンソー作業などの林業・屋外作業時の保護を目的に着用します。作業内容と環境に適した種類・サイズを選んでください。
ハンディガーデニングソー
アルミス¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4
エンジンチェーンソー
ゼノア¥71,980税込¥79,1781台欠品中農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
エンジンチェーンソー
ゼノア¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
ガイドバー
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。適合機種ポールソー:530iPT5タイプバー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318ピッチ1/4インチゲージ1.3mmバー(cm)25(10インチ)