5ページ目: チェーンソー

1,433件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 アクセサリーゼノア
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 ハンドルゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドルゼノア
639税込703
1個
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合本体G2200T備考185085300品名フィルター部品名称ハンドル展開図部品No.24
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
39税込43
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)G2000T
チェーン刃M11-41E マキタチェーン刃M11-41Eマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4新ダイワ
92税込101
1個ほか
3日以内出荷
250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)マキタ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
簡単チェーンソー目立機 替え砥石 ツムラ(津村鋼業)簡単チェーンソー目立機 替え砥石ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
目立機 TK-301-1 用の砥石です。
砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェーン EARTH MANソーチェーンEARTH MAN(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ龍宝丸(10件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)20
ダイヤチェーンソーヤスリ SUN UPダイヤチェーンソーヤスリSUN UP
989税込1,088
1個(3本)
5日以内出荷
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS358-S共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
【部品】 クランクケース エンジンチェンソーCS358-S 共立【部品】 クランクケース エンジンチェンソーCS358-S共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
棒ヤスリ(ナイフシャープナー) ツボサン棒ヤスリ(ナイフシャープナー)ツボサン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
純正ガイドバーX-FORECEバー ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORECEバーハスクバーナ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノアゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリーゼノア
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】アクセサリー
チェーンソー替刃 SHINKO(新興製作所)チェーンソー替刃SHINKO(新興製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
目立て職人(4.8mm用ドリル付) 新興工業目立て職人(4.8mm用ドリル付)新興工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー スタンダードツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 スギハラ(SUGIHARA)ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。 任意で作業中のコードの長さを調整できます。 薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。 丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5質量(g)338コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35コード長さ(m)5(MAX/適合)
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
欠品中
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
チェーンソー(電動式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(電動式)用チェーン刃マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合本体MUC3041
ガイドバー BIGM(丸山製作所)ガイドバーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様ガイドバー/14インチ(350mm)適合本体CST310S使用チェーン91VG52E用
チェーン刃80TXL-51 マキタチェーン刃80TXL-51マキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーゼノア
5,980税込6,578
1個
欠品中
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー、部品名:ブレーキ ASSY適合本体品番:GZ2800T展開図部品No.1
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア(2件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンクハスクバーナ
529税込582
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンク適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプハスクバーナ
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ハスクバーナハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバーハスクバーナ
319税込351
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)135 Mark II
目立て職人(4.8mm用ドリル無し) 新興工業目立て職人(4.8mm用ドリル無し)新興工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576ハスクバーナ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ スギハラ(SUGIHARA)先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズスギハラ(SUGIHARA)
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ充電式タイルパッチ京セラインダストリアルツールズ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500取扱説明書(0.83MB)
ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナソーチェン S93G(91VXL)ハスクバーナ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
チェーンソー