絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
消費電力(W)
  • 400
  • 150(3)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 320(4)
  • 450(1)
  • 560(2)
質量(kg)
  • 2~2.9(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラインダストリアルツールズ刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です ●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm) ●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです ●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます ●刈った草がかかりにくい右回転仕様です ●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます
用途芝・柔らかい草の刈り込み、キワ刈り、フチ刈り消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])11000付属品ナイロンカッター(直径1.65mm×7m)×1・保護メガネ×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・エッジガイド(ネジワッシャー付)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1材質ハウジング:ABS/ハンドルシャフト:アルミ/ナイロンコード:ナイロン電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25型番AK-3710電源(単相/V)100刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.27MB)
電動式刈払機・草刈機