1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
400(1)
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷