草刈機マキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980