絞り込み
質量(kg)
- 7~7.9(1)
ブランド
- 万方商事
- YAMAZEN(山善)(9)
- アルミス(1)
- エスコ(3)
- キンボシ(3)
- シングウ(新宮商行)(3)
- パオック(1)
- ホンダ(12)
- マキタ(5)
- ムロヤ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 小林金物(2)
- 淡野製作所(3)
- 麻場(1)
特価

エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載
万方商事¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。用途除草用に。質量(kg)7.8出力(kW)2.2燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合全長(cm)180 / (チップソー込)195エンジンタイプ空気冷却、2ストロークタンク容量(mL)1200始動方式リコイルスターター排気量(cc)43
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら