- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 電動式刈払機・草刈機
- 2ページ目
2ページ目: 電動式刈払機・草刈機
スパークプラグNGK BPMR8Y
排気量(mL)25.4
燃料タンク容量(cc)580
使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)
レバー形式スロットルレバー:トリオレバー
刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに
付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト
材質スチール、ABS樹脂
消費電力(W)300
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
刈込み幅(mm)160
電源コード(m)0.36
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc)20.9
燃料タンク容量(cc)410
排気量(mL)21.2
刃長(cm)71
刈り幅(mm)有効590
刃の種別刈刃:片刃
燃料タンク容量(cc)370
使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)4.7
仕様茶受板:標準装備
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。