電気式空気入れ :「自転車保管庫」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個 質量(kg)0.9 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234 連続使用時間8分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 作動圧力(kpa)830 供給空気量(L/min)最大8
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります