絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • LUFT(1)
電源(V)
  • 14.4(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
幅(mm)
  • 70(1)
70
奥行(mm)
  • 195(1)
195
高さ(mm)
  • 220(1)
220
連続使用時間(分)
  • 15(1)
15
充電時間(分)
  • 70(1)
70
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
14.4(1)
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ