絞り込み
ブランド
  • 初田製作所
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(424)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(164)
  • 浅野金属工業(77)
  • 岩崎製作所(49)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(38)
  • 日本船具(35)
  • ノーブランド(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • インターコムマリン(21)
  • PLASTIMO(21)
  • ノムラ(19)
  • 関西マリーン(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • 高階救命器具(15)
  • オーシャンライフ(15)
  • RENOGY JAPAN(13)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • トップウォーター(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン初田製作所(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器初田製作所
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から102日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器用ブラケット初田製作所
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット 初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器用ブラケット初田製作所
6,198税込6,818
1式
6日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
船舶用持運び式二酸化炭素消火器 初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器初田製作所
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
船舶艤装品