絞り込み
ブランド
  • 岩崎製作所
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(434)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(164)
  • 浅野金属工業(77)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(37)
  • 日本船具(35)
  • ノーブランド(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • インターコムマリン(21)
  • PLASTIMO(21)
  • ノムラ(19)
  • 関西マリーン(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • 高階救命器具(15)
  • オーシャンライフ(15)
  • LiTime(14)
  • RENOGY JAPAN(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め 岩崎製作所アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め岩崎製作所
7,298税込8,028
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻)岩崎製作所
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご) 岩崎製作所鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)岩崎製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式金具 締め付けスパナ(レンチ)岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷
黄銅製のANSI式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質黄銅製
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)岩崎製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引きホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式) 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製形状町野式
黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし 岩崎製作所黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし岩崎製作所
1,598税込1,758
1本
当日出荷
黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具町野式
船舶用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部タケノコ式 岩崎製作所船舶用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部タケノコ式岩崎製作所
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな木製の直射ノズルです。タケノコ式なので別売りのホースバンドでホースに固定してください。
材質木製
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
黄銅製 船舶用 採水ポット 岩崎製作所黄銅製 船舶用 採水ポット岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
欠品中
黄銅製の船舶用採水ポットです。500ccタイプ 採水部:H255mm×Φ70mm
材質黄銅製
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
【町野式金具用】Uパッキン 岩崎製作所【町野式金具用】Uパッキン岩崎製作所
80税込88
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)女用のゴム製Uパッキンです日本工業規格(JIS)に準拠した製品です
材質ゴム製ブラック
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用 岩崎製作所黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用岩崎製作所
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
【町野式金具用】タイヤパッキン 岩崎製作所【町野式金具用】タイヤパッキン岩崎製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)女保護用のゴム製タイヤパッキンです
材質ゴム製
黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ岩崎製作所
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)船舶用のホース継手として最適です。
材質黄銅製
船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】 岩崎製作所船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】岩崎製作所
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
材質鋳鉄製
ゴム製 中島式金具用 パッキン 岩崎製作所ゴム製 中島式金具用 パッキン岩崎製作所(1件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷から6日以内出荷
中島式用のゴム製パッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
黄銅製 管筒キャップ (鎖無し) 船舶用 岩崎製作所黄銅製 管筒キャップ (鎖無し) 船舶用岩崎製作所
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
黄銅製の管筒キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質黄銅製
砲金製 3段噴霧ノズル『BC-YUMI(ユミ)』(吐水口ネジ) 岩崎製作所砲金製 3段噴霧ノズル『BC-YUMI(ユミ)』(吐水口ネジ)岩崎製作所
6,798税込7,478
1本
当日出荷から11日以内出荷
砲金製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適な噴霧ノズルです。噴霧・直射・停止の3段切り替えが可能です。メスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質砲金製規格一般品
黄銅製 測深キャップ 船舶用 岩崎製作所黄銅製 測深キャップ 船舶用岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
黄銅製の測深キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質砲金製呼称40A
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付 岩崎製作所黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付岩崎製作所
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具(中島式×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 中島式金具(中島式×タケノコ)岩崎製作所
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
黄銅製の中島式カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)船舶用のホース継手として最適です。
材質黄銅製
黄銅製 媒介金具 中島式X管用テーパネジ男&#174; 岩崎製作所黄銅製 媒介金具 中島式X管用テーパネジ男®岩崎製作所
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です。
材質黄銅製
黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式) 岩崎製作所黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式)岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質黄銅製金具町野式
YUMIノズル用アダプター(中島式) 岩崎製作所YUMIノズル用アダプター(中島式)岩崎製作所
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質黄銅製金具中島式
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製中島式金具付(銅線巻)岩崎製作所
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式 岩崎製作所【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式岩崎製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがありますそれらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります蓄光式です
材質ゴム製形状蓄光式
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄 岩崎製作所【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄岩崎製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがありますそれらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります
材質ゴム製イエロー
【米ネジ(ANSI)式用】パッキン 岩崎製作所【米ネジ(ANSI)式用】パッキン岩崎製作所
90税込99
1枚
翌々日出荷
米ネジ(ANSI)式パッキン
材質ゴム製形状ANSI式寸法40
【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R)岩崎製作所
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です船舶用として最適です
材質黄銅製呼び径(A)【中島部分】65 / 【ガスねじ部分】65
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男岩崎製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です船舶用のホース継手として最適です。
用途ホース継手材質黄銅製金具米ネジ(ANSI)サイズ口径(A)40
(鉄製/SUS製) 信号旗滑車 船舶用 岩崎製作所(鉄製/SUS製) 信号旗滑車 船舶用岩崎製作所
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
船舶用の信号旗滑車です。
砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用 岩崎製作所砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用岩崎製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質砲金製
黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き 岩崎製作所黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き岩崎製作所
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し 岩崎製作所黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し岩崎製作所
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
黄銅製中島式金具用キャップです。(鎖は別売りです)農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具 締め付けスパナ(レンチ) 岩崎製作所黄銅製 中島式金具 締め付けスパナ(レンチ)岩崎製作所
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
黄銅製の中島式金具締め付け用スパナです。船舶用に最適です。
材質黄銅製
黄銅製 中継媒介金具 中島式x【異径】中島式 岩崎製作所黄銅製 中継媒介金具 中島式x【異径】中島式岩崎製作所
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
黄銅製の中島式異径媒介金具です。船舶用として最適です。
材質黄銅製
船舶艤装品